ペーパー125

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 68088212 品番 2608605118
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。

粒度#180 用途石材、人造大理石。 仕様マジック式、吸塵用穴あき トラスコ品番732-7714 材質シリコンカーバイド砥粒 外径(Φmm)125 アズワン品番65-1946-43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68088203
2018-12-15
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

番定がいろいろあって使いやすいです、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする