ペーパー125

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68088237 品番2608605116
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。

粒度#100 用途石材、人造大理石。 仕様マジック式、吸塵用穴あき トラスコ品番732-7692 材質シリコンカーバイド砥粒 外径(Φmm)125 アズワン品番65-1946-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする