ラバーパッド(PEX270AE用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68088675 品番2608601169
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PEX270AE

質量(g)95 用途一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 トラスコ品番732-7391 適合機種ランダムアクションサンダーPEX270 材質ゴム タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68088675
2025-12-27
用途:
ダブルアクション交換用
その他業種

マジック面が弱くなったので、購入し交換。製品は純正品なので、ガタなどはなくしっかり取り付け可能です。

対象商品:
68088675
2025-11-12
用途:
材木の研磨
長野建設 様 (建設業・工事業)

新品の時と同じで食い付きがいい。もう一台あるので又注文する

対象商品:
68088675
2019-02-11
用途:
電動工具復活
サービス業

マジックテープがダメになっていましたが、交換出来て復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする