BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の クッションパット
ラバーパッド(150mmΦ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68088727
品番
2608601116
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:GEX125AVE
外径(Φmm)
150
用途
150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7358
適合機種
ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質
ゴム
質量(g)
158
タイプ
ハード(粗仕上げ)
アズワン品番
65-1946-33
RoHS指令(10物質対応)
対応