ラバーパッド(150mmΦ用)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68088736 品番2608601115
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:GEX125AVE

適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE 質量(g)155 用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 トラスコ品番732-7340 材質ゴム タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)150 アズワン品番65-1946-32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68088736
2023-08-05
用途:
サーフボードの修理
卸売・小売業

到着が早く助かりました。
商品も分かりやすかったです。

対象商品:
68088736
2019-11-21
用途:
いつの間にか軟化したパッドの交換に

10年以上前に同じメーカーの125oと150oのアクションサンダーを購入して、使用頻度の低い150oを使おうとしたら砕け散ってびっくり。まるでスキーブーツが割れる以上に、粘ついてたちが悪い。さすがのモノタロウさん、取り扱いがあって、ショップに問い合わせる手間が省けて、合わせてスポンジパフも購入して、さっそく車のボディー磨きに使えます。

対象商品:
68088736
2016-04-28
用途:
研き
建設業・工事業

所有していたラバーパットが粉砕してしまったため購入しました。

特に遜色はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする