BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の クッションパット
ラバーパッド(150mmΦ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68088745
品番
2608601114
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:GEX125AVE
質量(g)
155
用途
150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7331
適合機種
ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質
ゴム
タイプ
ソフト(仕上げ)
外径(Φmm)
150
アズワン品番
65-1946-31
RoHS指令(10物質対応)
対応