ラバーパッド(PEX400AE用)

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68088772 品番2608601061
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PEX400AE

用途一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 トラスコ品番732-7307 適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE 材質ゴム 質量(g)115 タイプハード(粗仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68088772
2023-06-16
用途:
GEXシリーズの交換部品として。
MAR SURFBOARDS 様

ボッシュGEXシリーズの125ディスク用サンダーならどのモデルにも使えます。これより高い値段のものの方が良いと考える人もいますが、クッション部分が白いものは加水分解しやすく長期保管時にボロボロになってベルクロ部分が剥がれてしまいますから、このラバーパッドが予備部品としては最強だと思います。硬さの調整は別売りアダプターなどで工夫する感じですね!

対象商品:
68088772
2013-11-01
用途:
木材のサンディング

東芝ランダムサンダーHRSー125Aのラバーパッドが磨耗して使えなく成りパーツ交換しようと探しましたが
廃番機種で見つかりません。BOSCHのラバーパッドが形状が良く似ていたので試しに購入しました。
寸法は全くコンパチで快適に使えました。パーツが標準化されている事は非常にありがたいコトですね。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする