超硬カップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68088806 品番2608600257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

目詰まりしにくい。
ペーパーより50倍長持ち。

外径(Φmm)100 取付穴径(Φmm)15 用途FRP、グラスファイバー、木材,皮革、砂岩、大理石等。 トラスコ品番732-7277 材質超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68088806
2020-05-28
用途:
DIY作品
鏡神社 様

木工品の削り出しに使用したが扱いやすく良く削れる。サンダーの回転数を変えてやると仕上も自由である。硬い木には使用していないが長持ちすることを期待している。

対象商品:
68088806
2019-04-16
用途:
FRP研磨
石丸塗装 様

大変とまではいかなかったのですが、意外と使い勝手は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする