BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の クッションパット
ラバーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68089427
品番
2608000211
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マジック式です。
用途
GDA280E用。
仕様
マジック式(デルタサンダー用)
適合機種
デルタサンダーGDA280E
材質
耐熱性プラスチック
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応