サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68089694
品番
SNMG120412MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
連続切削加工用の第一推奨材種です。中から高切削速度用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-1113
アズワン品番
65-8241-88