サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):14.275●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-6908
注文コード
68090017
品番
SNMG150616MR
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥28,028
販売価格(税別)
¥
25,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様・切刃長さ・材種
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):14.275●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-6908
アズワン品番
65-8243-55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。