T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:SMR●コーナR(mm):1.5875●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6873 注文コード68090044 品番SNMG150616SMR
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥28,028
販売価格(税別)
25,480
この商品は仕様・切刃長さ・材種など98種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:SMR●コーナR(mm):1.5875●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6873 アズワン品番65-8243-74
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする