フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) SPKN1203EDRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:12.7●s:3.175●最大切り込み:9●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1654 注文コード68090385 品番SPKN1203EDR
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,528
販売価格(税別)
20,480
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フライス加工用チップです。正面フライス加工。切込み角75°カッター用。一般鋼およびステンレス材加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:12.7●s:3.175●最大切り込み:9●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1654 アズワン品番65-8246-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする