サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:PMNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.42●厚さ(mm):1.98●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:K●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-7100
注文コード
68090674
品番
TCGT06T102RK
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・材質
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様
●適合被削材:PMNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.42●厚さ(mm):1.98●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:K●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-7100
アズワン品番
65-8248-60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。