サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UM●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:167-2033
注文コード
68090760
品番
TCGT16T304UM
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥31,548
販売価格(税別)
¥
28,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・材質
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UM●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:167-2033
アズワン品番
65-8249-31
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。