サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68090848
品番
TCMT090204KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と耐熱性に優れたCVDコーティング超硬材種です。一般旋削鋳鉄加工用。仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):8.97●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2720
アズワン品番
65-8250-58
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。