サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68091338
品番
TNMG160404RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
395
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:K●コーナR(mm):0.3969●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:156-0859
アズワン品番
65-8256-23
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。