サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68091374
品番
TNMG160408KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
395
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と耐熱性に優れたCVDコーティング超硬材種です。仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:KF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6986
アズワン品番
65-8256-43
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。