サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68092135
品番
VBMT110204UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PMK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●ブレーカー:UF●PVDノンコーティングサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-9996
アズワン品番
65-8263-84
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。