サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:鋼・鋳鉄●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●原産国:スウェーデン●コード番号:134-9589
注文コード
68092458
品番
VNMG160404PF
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,998
販売価格(税別)
¥
28,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削鋼加工用。仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:鋼・鋳鉄●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●原産国:スウェーデン●コード番号:134-9589
アズワン品番
65-8267-45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。