サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:ステンレス鋼・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.206●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8434
注文コード
68092485
品番
VNMG160404SM
参考基準価格(税別)
¥31,090
販売価格(税込)
¥34,188
販売価格(税別)
¥
31,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:ステンレス鋼・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.206●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8434
アズワン品番
65-8267-59
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。