サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:鋼・ステンレス鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6785
注文コード
68092510
品番
VNMG160408MF
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,998
販売価格(税別)
¥
28,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
高じん性でエッジ強度の高い材種。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削鋼・ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工加工用。
仕様
●適合被削材:鋼・ステンレス鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6785
アズワン品番
65-8267-77
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。