サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:16●iC:9.525●s:4.76●re:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-8604
注文コード
68092616
品番
VNMG160412SF
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,628
販売価格(税別)
¥
31,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チップサイズ:16●iC:9.525●s:4.76●re:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-8604
アズワン品番
65-8268-33
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。