サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:ステンレス鋼・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.406●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8671
注文コード
68092625
品番
VNMG160412SM
参考基準価格(税別)
¥22,630
販売価格(税込)
¥24,838
販売価格(税別)
¥
22,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適合被削材:ステンレス鋼・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.406●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8671
アズワン品番
65-8268-39
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。