サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68092720
品番
WNMG060404KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●L:06●IC:9.525●S:4.76●RE:0.4●D1:3.81●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4759
アズワン品番
65-8269-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68092720
WNMG060404KF
66446197
WNMG 06 04 04-KF 3210
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。