サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68092765
品番
WNMG060404WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●L:06●IC:9.525●S:4.76●RE:0.4●D1:3.81●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4763
アズワン品番
65-8269-78