MHM-32D1-M9BV MHM - マグネットグリッパ SMC 68092895

MHM - マグネットグリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード68092895 品番MHM-32D1-M9BV
参考基準価格(税別)¥60,670 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はチューブ内径・仕様など147種類から選べます 他の種類を見る

磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能

仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(-) 0.5 ボディ形式(1) 保持力調整形 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,縦取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10〜28V) オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする