MHM-50D MHM - マグネットグリッパ SMC 68093324

MHM - マグネットグリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 注文コード68093324 品番MHM-50D
参考基準価格(税別)¥62,980 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はチューブ内径・仕様など147種類から選べます 他の種類を見る

磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能

仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)- ボディ形式(-) 基本形 オートスイッチ種類オートスイッチなし オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする