MHM-50D1-M9NL MHM - マグネットグリッパ SMC 68093419

MHM - マグネットグリッパ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード68093419 品番MHM-50D1-M9NL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はチューブ内径・仕様など147種類から選べます 他の種類を見る

磁石で重量物を吸着・保持が可能
保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時)
真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力(吸着力)の調整が可能
落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能

仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)(L) 3 ボディ形式(1) 保持力調整形 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V) オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする