ラバーパッド(オービタルサンダー用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68093907 品番2609100405
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。
マジック式ペーパー用です。

用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。 仕様マジック式(長方形) 適合機種オービタルサンダーGSS23AE/MF 材質ゴム 質量(g)88 プレート寸法(mm)92×182 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68093907
2023-04-01
用途:
ジャンク BOSCH ボッシュ オービタルサンダー GSS 23AE パット交換
製造業

ジャンク BOSCH ボッシュ オービタルサンダー GSS 23AEのパット部分が劣化し始めたので交換しました。問題無く使用可能です。

対象商品:
68093907
2020-09-06
用途:
木工仕上げ
その他業種

何気にラバーパッドって痛むので新品と一緒に購入しておくと良いかもです。

対象商品:
68093907
2020-05-28
用途:
工具メンテ

ボッシュのオービタルサンダーGSS23AE/MFを修理したついでに、ヘタっていたラバーパッドも交換しました。5〜6年使用すると、周辺が凹んで来ますので交換して正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする