ラットズボン マスタード 1296-57シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68095005 品番1296-57-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,010

両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 マスタード 番号コード:861-0991 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)86〜96 アズワン品番65-8330-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする