ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン 白 158-32シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68095249
品番
158-32-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,220
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾンです。
温室効果ガス削減を促進するカーボンオフセット付きです。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
軽量防寒、リバーシブル、男女兼用
材質
表:ポリエステル100%(エコドビー)/再生ポリエステル65%、裏:ポリエステル100%(タフタ)、中綿:ポリエステル100%
色
シロ
番号
コード:861-2628
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
93
アズワン品番
65-8364-32