ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン 白 158-32シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68095258
品番
158-32-4L
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾンです。
温室効果ガス削減を促進するカーボンオフセット付きです。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
軽量防寒、リバーシブル、男女兼用
材質
表:ポリエステル100%(エコドビー)/再生ポリエステル65%、裏:ポリエステル100%(タフタ)、中綿:ポリエステル100%
色
シロ
番号
コード:861-2629
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
94
アズワン品番
65-8364-33