ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖シャツ シルバーグレー 1692-22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68095486
品番
1692-22-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,154
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
L
番号
コード:123-6572
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
アズワン品番
65-8383-82