スラックス ディープネイビー 2010-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68095897 品番2010-19-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,210
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般

ディープネイビー サイズ120 材質(本体)綿100% 番号コード:124-8033 股下(cm)80 アズワン品番65-8410-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする