ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
スラックス キャメル 2010-81シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68095958
品番
2010-81-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,987
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
色
キャメル
サイズ
95
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-8048
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8411-09