LAN-GSW05/PH 1000BASE-TX対応スイッチングハブ ロジテック 68096095

1000BASE-TX対応スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68096095 品番LAN-GSW05/PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「LAN-GSW/PHシリーズ」は、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応したLANポートを搭載したエコ省電力タイプのプラスチック筐体ハブです。
ジャンボフレームに対応しジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。

仕様
(スイッチングファブリック)10.0Gbps
Auto MDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応
冷却ファン/なし
付属品ACアダプタ、安全にお使いいただくために1枚 材質プラスチック 質量(g)178.5 ポート数5 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 定格消費電力(W)3.2 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100-240±10% 50/60Hz(製品本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×108×28 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 保管温湿度範囲-10℃〜55℃、相対/10%〜90% (ただし、結露無きこと) 保証期間1年間 設置方法方向指定無し 動作温度、湿度範囲0℃〜40℃、相対/10%〜90% (ただし、結露無きこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件 (全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 (1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応 (15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 データ転送速度(最大)7.4Mpps
注意
※外形寸法は突起部を除きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする