ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスラットズボン アイボリー 2019-31シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68096299
品番
2019-31-9
参考基準価格(税別)
¥5,311
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
9
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-4992
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
65-8413-28