ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスラットズボン アイボリー 2019-31シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68096308
品番
2019-31-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,311
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
13
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-1869
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72〜78
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
65-8413-23