カーゴパンツ ウォルナット 2276-58シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68096579 品番2276-58-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,530

収納性と機能性の高い8ポケット仕様です。
用途:作業全般

仕様洗い加工 ウォルナット サイズM 番号コード:124-4910 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)80 アズワン品番65-8431-97 適合寸法(cm)75〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする