曜日別特売
200583 ハンス7450マスク アイビジョン 68097157

200583 ハンス7450マスク アイビジョン 68097157
200583 ハンス7450マスク アイビジョン 68097157
200583 ハンス7450マスク アイビジョン 68097157
200583 ハンス7450マスク アイビジョン 68097157

ハンス7450マスク

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-8531-67
注文コード
68097157
品番
200583
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
アダプタはサンプリングポート有無が選べます。別売:マスク、ヘッドギア、バルブ。

アズワン品番
65-8531-67
仕様
●人工呼吸器用マスク アダプタ●アダプタ素材:シリコンゴム、ポリカーボネート●対応バルブ:2700/2730●サンプリングポート有
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする