80110-AH123 ハイパーマックス S-Style C サスペンションキット HKS 68098038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス S-Style C サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68098038 品番80110-AH123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は156種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな構造ながら美しいスタイルと上質な乗り心地を実現するS-styleのベーシックモデル。家族や仲間たちで快適なドライブを楽しみつつ、カッコよくカスタマイズもしたい。長距離ドライブでも疲れない乗り味にしたい。そんな普段使いでのリクエストを考慮し、ローダウンしていることすら忘れさせる乗り味を実現しました。

メーカーホンダ 車種ジェイド 型式FR5 エンジン形式L15B 年式15/05- 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=39(4)/R=78(8)、【スプリング自由長F/R mm】250(Barrel) /Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:289/142 R:461/137、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:F=-32(0 - -52) R:R=-41(0 - -60) 備考グレード「RS」 用途自動車用サスペンション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする