※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 車種フィット 型式GE6 注文コード68100007 品番80120-AH206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥188,000
この商品は車種・型式など75種類から選べます 他の種類を見る

ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。

用途自動車用サスペンション 仕様【フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm)】F=59(6)/R=39(4)、【スプリング自由長F/R mm】200/Special、【減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 伸び側/縮み側】F:941/235 R:412/127、【車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限)mm】F:-39(-12 - -96) R:-59(-47 - -116) 型式GE6 備考2WD、リア形状別体 メーカーホンダ エンジン形式L13A 年式07/10-13/08 車種フィット
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68100007 80120-AH206 68100016 80120-AH206 ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット HKS 1セット 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする