※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動形(常時開)
仕様
オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
68100044
品番
MHZ2-16S2K-M9NWL
参考基準価格(税別)
¥28,330
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・作動方式・仕様
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
ボディオプション
(K) エンドボスタイプ 軸方向配管形-Φ4ワンタッチ管継手付
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動形(常時開)
フィンガオプション
(2) 開閉方向通し穴方式
仕様
オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し