※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動形(常時開) 仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード68100053 品番MHZ2-16S2K-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥28,990 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシリンダ内径・作動方式・仕様など390種類から選べます 他の種類を見る
ボディオプション(K) エンドボスタイプ 軸方向配管形-Φ4ワンタッチ管継手付 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動形(常時開) フィンガオプション(2) 開閉方向通し穴方式 仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする