※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動形(常時開)
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68100096
品番
MHZ2-16S2M-M9BVLS
参考基準価格(税別)
¥24,840
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・作動方式・仕様
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
ボディオプション
(M) エンドボスタイプ 軸方向配管形-M5ポート付
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動形(常時開)
フィンガオプション
(2) 開閉方向通し穴方式
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し