※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
シリンダ内径(Φmm)
20
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68100236
品番
MHZ2-20C1-M9BL
参考基準価格(税別)
¥30,640
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダ内径・仕様
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
ボディオプション
(-) 基本形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
フィンガオプション
(1) 側面タップ取付方式
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し