※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
仕様
オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
68100279
品番
MHZ2-20C2-M9NLS
参考基準価格(税別)
¥27,610
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・作動方式・仕様
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
ボディオプション
(-) 基本形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
フィンガオプション
(2) 開閉方向通し穴方式
仕様
オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し