※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
シリンダ内径(Φmm)
20
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68100349
品番
MHZ2-20CN1K
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダ内径・仕様
など
390
種類から選べます
他の種類を見る
ボディオプション
(K) エンドボスタイプ 軸方向配管形-Φ4ワンタッチ管継手付
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
(C) 単動形(常時閉)
フィンガオプション
(N1) 側面タップ取付方式
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)