※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツフィルター
レーシングサクション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
NCP61
注文コード
68100542
品番
70020-AT105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
型式
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
メーカー
トヨタ
車種
ist
種別
UA-, CBA-
型式
NCP61
エンジン形式
1NZ-FE
年式
02/05-07/07
形状
Racing Suction
本体寸法
Φ150-70/Red
備考
1.5L FF用
用途
自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68100542
70020-AT105
68100533
70020-AT105
レーシングサクション
HKS
1セット
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました